OMK-MR 100 79 7,7 B602 PTFE 24213796

OMK-MR 280 259 7,7 C104 PTFE 49035216

Ver información técnica

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24213796
Rubix:798390555000
fabricante:24213796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior100 mm
Diámetro interior79 mm
Altura7.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OMK-MR 100 79 7,7 B602 PTFE 24213796


Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 100 79 7,7 B602 PTFE 24213796

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Diámetro exterior100 mm
Diámetro interior79 mm
Altura7.7 mm
243,01 € Sin IVA
/ unidad
294,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días