Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421280
Rubix:798079043000
fabricante:40421280



Detalles de producto : TOF T38.0-3 38 16 8 40421280
TOF T38.0-3 38 16 8 40421280
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,521 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,71 € Sin IVA
/ unidad
57,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
