Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24062353
Rubix:798390281000
fabricante:EK 400,00 360,00 50,00 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Altura | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 400 360 50 B4B246 BI-NBR 24062353
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de apoyo. El kit de estanqueidad es adecuado para alojamientos de montaje robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1480 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Diámetro interior | 360 mm |
| Altura | 50 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1268,68 € Sin IVA
/ unidad
1535,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días