Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245894
Rubix:798390717000
fabricante:24245894


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Altura | 18.6 mm |
Detalles de producto : T18 200 170 18,6 V142 95AU 24245870
T18 200 170 18,6 V142 95AU 24245870
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Altura | 18.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,01 € Sin IVA
/ unidad
295,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días