Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178331
Rubix:798551893000
fabricante:OMK-S 720 X 685 X 17 X 17,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 720 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 685 mm |
| Altura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : JUNTA EMBOLO OMK-S 685X720X17 24178331
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Diámetro interior | 685 mm |
| Altura | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5298,24 € Sin IVA
/ unidad
6410,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días