Referencias
Dichtomatik:49457698
Rubix:799070620000
fabricante:KPOR30 2P 22,0 14,5 3,2 PT0007


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPOR30 2P 22,0 14,5 3,2 PT0007
Simétrico, de doble efecto, O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga, ranuras de compensación de presión en la superficie de sellado, asiento adherente en el diámetro interior
Cualidades
Tolerancia a mayores rugosidades superficiales en el fondo de la ranura Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y para lubricación insuficiente Apto para aplicaciones de alta temperatura Cambio rápido de presión y de dirección posible (ranuras laterales de alivio de presión) Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptef;nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días