MACHO MAQUINA PASANTE M-20 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:861449
Rubix:798943427000
EAN:3660338162534
861449
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Rosca2.5 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-20 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado métrico.
Macho de roscar para orificio pasante.
MACHINE TAP FOR THROUGH HOLES - METRIC - VANADIUM M20X250

Aplicaciones

Para orificios pasantes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Rosca2.5 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientovaporizado
Tolerancia6h
Roscadométrico
Longitud total140 mm
Diámetro de cola16 mm
Adaptador de llave cuadrada12 mm
Norma DINdin 376
Longitud, capacidad34 mm
75,79 € Sin IVA
/ unidad
91,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días