MACHO MAQUINA PASANTE M-20 HSSE+POLI P/ACERO <<DESCATALOGADO>>

Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:844830
Rubix:798943392000
EAN:3660338071935
844830
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Rosca2.5 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-20 HSSE+POLI P/ACERO <<DESCATALOGADO>>


Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante

Cualidades

Anillo azul para un reconocimiento rápido de la aplicación

Aplicaciones

Para roscado en aceros
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Rosca2.5 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulido
Tolerancia6h
Roscadométrica
Longitud total140 mm
Diámetro de cola16 mm
Adaptador de llave cuadrada12 mm
Norma DINdin 376
Longitud, capacidad32 mm
  • Entrega estimada (15) días