MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA C M6
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiALN tipo H forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1577 6.000
Rubix:799282892000
fabricante:9015770060000
EAN:4031093719568


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss-e / pm |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA C M6
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Macho de máquina para orificio ciego
Nota: HSS-E PM se distingue por su alta resiliencia (mayor estabilidad del filo, resistencia al desgaste) y una mayor vida útil de la herramienta.
Diseño: Rango de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con forma de punta C (2–3 hilos).
Aplicación: Para roscas métricas regulares según DIN 13. Particularmente adecuado para aceros de alta resistencia, como aceros templados, aceros aleados para trabajo en frío y aceros rápidos.
Nota: HSS-E PM se distingue por su alta resiliencia (mayor estabilidad del filo, resistencia al desgaste) y una mayor vida útil de la herramienta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss-e / pm |
| Revestimiento | tialn |
| Tolerancia | iso 2 (6h) |
| Roscado | m6 x 1.00 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 5.153 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Dirección de roscado | derecha |
| Entrada | form c (2-3 roscas) |
| Ángulo de hélice | 15 ° |
| Norma DIN | din 371 |
| Profundidad de rosca | 11 mm |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,82 € Sin IVA
/ unidad
92,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









