MACHO MAQUINA PASANTE MF-10X100 HSSE VAP
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861843
Rubix:798943457000
EAN:3660338165986



Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE MF-10X100 HSSE VAP
Roscado métrico fino.
Macho de roscar para orificio pasante
Macho de roscar para orificio pasante
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | vaporizado |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico fino |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de cola | 7 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 5.5 mm |
| Norma DIN | din 374 |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,89 € Sin IVA
/ unidad
60,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días