MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M5X0,50
Macho roscar a máquina DIN374 TiN forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:852 5.003
Rubix:799284476000
fabricante:9008520050030
EAN:4031093630986


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 TIN FORMA C M5X0,50
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Machuelo de máquina para agujeros ciegos
Aplicación: Para roscas métricas de precisión según DIN 13. Particularmente adecuado para aceros generales, aceros de construcción, aceros para mecanizado, aceros para cementación y aceros templados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | iso2/6h |
| Roscado | m5 x 0.5 |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
| Diámetro de cola | 3.5 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 2.7 mm |
| Dirección de roscado | derecha |
| Entrada | form c (2-3 roscas) |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Norma DIN | din 374 |
| Profundidad de rosca | 15 mm |
| Longitud, capacidad | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,07 € Sin IVA
/ unidad
85,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









