MACHO MAQUINA PASANTE M-18 HSSE+POLI P/ACERO
Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:844829
Rubix:798943394000
EAN:3660338071928




Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-18 HSSE+POLI P/ACERO
Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
Cualidades
Anillo azul para un reconocimiento rápido de la aplicación
Aplicaciones
Para roscado en aceros
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | pulido |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrica |
| Longitud total | 125 mm |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 11 mm |
| Norma DIN | din 376 |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,78 € Sin IVA
/ unidad
88,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días