Referencias
Beta Tools:428FP 16
Rubix:798167875000
fabricante:004280016
EAN:8014230170602

Documentos
Detalles de producto : 428FP 16-MACHO MAQ. AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | sin revestimiento |
| Tolerancia | iso 529 |
| Roscado | métrica |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 30 mm |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
