MACHO MAQUINA PASANTE M-12 HSS
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832124
Rubix:798943448000
EAN:3660338050398


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-12 HSS
Grifo métrico recto DIN 371
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | no |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de cola | 9 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 7 mm |
| Norma DIN | din 376 |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,17 € Sin IVA
/ unidad
26,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días