MACHO MAQUINA PASANTE MF-8X100 HSSE VAP

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861842
Rubix:798943451000
EAN:3660338165979
861842
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Rosca1 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE MF-8X100 HSSE VAP


Roscado métrico fino.
Macho de roscar para orificio pasante
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Rosca1 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulverizado
Tolerancia6h
Roscadométrico fino
Longitud total90 mm
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada4.9 mm
Norma DINdin 374
Longitud, capacidad22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 Sin IVA
/ unidad
44,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días