Referencias
Gedore:GED0030095S
Rubix:798740308000
fabricante:2504820
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 95 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 95 mm |
|---|---|
| Longitud | 430 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,90 € Sin IVA
/ unidad
1100,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

