Referencias
Beta Tools:89BA 19
Rubix:798166367000
fabricante:000890819
EAN:8014230494500

Documentos
Detalles de producto : 89BA 19-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x31x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 284 g |
| Apertura | 19 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 284 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,68 € Sin IVA
/ unidad
231,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
