Referencias
Beta Tools:965BA 48
Rubix:798328938000
fabricante:009650848
EAN:8014230697413

Documentos
Detalles de producto : 965BA 48-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x100x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 727 g |
| Apertura | 48 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,55 € Sin IVA
/ unidad
414,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
