Referencias
Beta Tools:110BA 200
Rubix:798164383000
fabricante:001100820
EAN:8014230428079

Documentos
Detalles de producto : 110BA 200-LLAVES INGLESAS ANTICHISPA
Llaves inglesas antichispa
Cualidades
Llaves ajustables de rollo antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 216x100x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 275 g |
| Apertura | 200 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 275 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,30 € Sin IVA
/ unidad
285,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
