NS100-67 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS

Llave de boca abierta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:NS100-67
Rubix:798571021000
EAN:7314150294183
brand logo

Resumen técnico

Apertura67 mm
Longitud335 mm
Materialaluminio;bronce
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS100-67 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS


Llave de boca de impacto, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 133.

Cualidades

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Información técnica


Atributos
Peso neto2251 g
Apertura67 mm
Longitud335 mm
Materialaluminio;bronce
Peso2785 g
445,09 € Sin IVA
/ unidad
538,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días