Referencias
Gedore:GED0130013S
Rubix:798740568000
fabricante:2509105
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 13 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 mm |
|---|---|
| Longitud | 190 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,34 € Sin IVA
/ unidad
57,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

