Referencias
Bahco:NS010-2730
Rubix:798571073000
EAN:7314150293803


Resumen técnico
| Apertura | 27 x 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-2730 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Apertura | 27 x 30 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 340 g |
| Tamaño | 27 x 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,67 € Sin IVA
/ unidad
166,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días