Referencias
Beta Tools:42BA 21
Rubix:798163439000
fabricante:000420821
EAN:8014230427706

Documentos
Detalles de producto : 42BA 21-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x70x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 306 g |
| Apertura | 21 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 306 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,93 € Sin IVA
/ unidad
216,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
