Referencias
Beta Tools:42BA-AS 13/16
Rubix:798166137000
fabricante:000420961
EAN:8014230527475

Documentos
Detalles de producto : 000420961 42 BA/AS13/16-LLAVES COMBINA. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 232x41x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 212 g |
| Apertura | 13/16 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 212 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,75 € Sin IVA
/ unidad
241,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
