Referencias
Gedore:GED0130010S
Rubix:798740569000
fabricante:2509148
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 10 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 € Sin IVA
/ unidad
42,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

