Detalles de producto : FOCO PROYECTOR LED RECARGABLE + ALTAVOZ 4000 LM IP65 BLUETOOTH CARGADOR UNIV
Proyector LED recargable 4000 LM + altavoz Bluetooth, optimizado para talleres de mantenimiento u obras sin electricidad. Rotación vertical de 140°.
LED COB súper brillante tipo LED Potencia de iluminación 4000 / 2000 / 1000 / 400 lúmenes IRC 80 IRC+ TCC 6500K Batería de iones de litio de 11,1 V y 5200 mAh Autonomía de 3,5h/6h/10h/20h Tiempo de carga 4h