FOCO LED RECARGABLE 5500 LM

Proyector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898376
Rubix:799210147000
fabricante:898376
EAN:3660338521119
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE 5500 LM


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica así como entre los productos complementarios en nuestra tienda en línea.
 
Tipo de LED LED COB
Modo de conmutación 1100 lm- 2200 lm - 5500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batería Li-ion recargable 11.1V5200mAh
SALIDA USB del PowerBank Max 5V2A
Autonomía 6h - 3h - 1h
Tiempo de carga 4 h
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad5500 lm
Tensión5.2 V
205,66 € Sin IVA
/ unidad
248,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días