LINTERNA SWIFT RL NEGRA/AMARILLA REF E810AB00
E810AB00 PETZL Linterna frontal compacta, potente, ligera y recargable SWIFT® RL
Ver información técnicaReferencias






Detalles de producto : LINTERNA SWIFT RL NEGRA/AMARILLA REF E810AB00
Linterna frontal compacta, potente, ligera y recargable con tecnología REACTIVE LIGHTING®. 1100 lúmenes
La linterna frontal recargable SWIFT® RL está pensada para uso profesional en labores de mantenimiento, inspección y operaciones de rescate técnico. Ofrece una salida de luz de 1100 lúmenes con un peso de solo 110 g. Con la lámpara equipada con tecnología REACTIVE LIGHTING®, un sensor mide la luminosidad ambiental y ajusta automáticamente la salida de luz a las necesidades del usuario. Gracias al mínimo número de acciones manuales y a la autonomía optimizada, el usuario puede concentrarse por completo en su actividad. El haz combinado proporciona un confort visual óptimo en todas las situaciones de trabajo. La linterna dispone de un único interruptor para todas las funciones, por lo que su manejo es sencillo. La práctica lámpara puede llevarse en la cabeza o, gracias a los sistemas de fijación compatibles, en un casco. La batería se puede cargar mediante un cable USB-C y es extraíble y reemplazable.
Características:
Linterna frontal potente e inteligente para uso profesional frecuente:
• Hasta 1100 lúmenes con un peso de solo 110 g
• Dos modos de iluminación: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING, accesibles manteniendo pulsado el botón
• Mayor autonomía, mejor confort visual y menos operaciones manuales gracias a la tecnología REACTIVE LIGHTING®. La intensidad y la forma del haz se ajustan automáticamente mediante un sensor de luminosidad para optimizar la duración de la batería
• Construcción robusta: resistente a impactos (IK05) y a caídas (hasta 1 metro)
Múltiples modos de iluminación para adaptarse a todas las situaciones de trabajo:
• Tres niveles con haz combinado para trabajos a corta distancia, en el entorno y para desplazamientos
• Un modo con haz enfocado para ver a larga distancia
• Luz roja fija para trabajar de forma discreta o luz roja intermitente para ser visto
Fácil de usar:
• Un único interruptor da acceso a todas las funciones: ENCENDIDO/APAGADO, modos de luz, niveles de intensidad y bloqueo
• Gracias a la placa de soporte se puede ajustar el ángulo de inclinación de la lámpara según los requisitos
• La autonomía restante se puede comprobar mediante un indicador de cinco niveles al encender y apagar la lámpara
• La función LOCK evita encendidos accidentales durante el transporte y cuando la lámpara no está en uso, y bloquea el ajuste de iluminación
Práctico:
• Diadema extraíble y lavable
• La placa de soporte es compatible con accesorios para fijar la lámpara en un casco (sistema de fijación autoadhesivo HELMET ADAPT para todo tipo de cascos o sistema de fijación SLOT ADAPT para cascos con apertura de fijación compatible).
Recargable:
• Batería de ion-litio 2350 mAh, recargable mediante conector USB-C
• Extraíble y reemplazable (se vende por separado), lo que permite cambiar la batería durante su uso
Especificaciones:
• Salida de luz: 1100 lúmenes (norma ANSI FL 1)
• Tecnología: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING
• Haz: combinado (ancho y enfocado)
• Peso: 110 g
• Estanqueidad: IP54
• Resistencia a impactos: IK05
• Resistencia a caídas: 1 metro (ANSI/PLATO FL 1)
• Alimentación: batería de ion-litio 2350 mAh / 3,7 V / 8,69 Wh (incluida)
• Tiempo de carga: 5 horas
• Certificación(es): CE, UKCA
Información técnica
| Luminosidad | 1100 lm |
|---|---|
| Color | negro |
- Entrega estimada (15) días