FOCO LED RECARGABLE 5200 LM

Proyector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898375
Rubix:799210148000
fabricante:898375
EAN:3660338521102
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FOCO LED RECARGABLE 5200 LM


Los accesorios no están incluidos con este producto. Puede encontrar todos los accesorios disponibles en la ficha técnica así como entre los productos complementarios en nuestra tienda online.
 
Tipo de LED LED COB
Modo de conmutación 400 lm- 1000 lm - 2000 lm - 5200 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batería Li-ion recargable 11.1V5200mAh
Duración de funcionamiento 16h - 8h - 4h - 2h
Tiempo de carga 3,5 h
Normas y certificaciones CE, UKCA, IP65, IK07

Información técnica


Atributos
Luminosidad5200 lm
Tensión5.2 V
133,07 € Sin IVA
/ unidad
161,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días