Referencias
Dewalt:DCL510N-XJ
Rubix:798254943000
EAN:5035048296745



Detalles de producto : DCL510N-XJ
Descripción
Linterna LED 10,8V XR Li-Ion sin cargador/batería con cabezal giratorio. En caja de cartón.
Esta linterna incorpora un clip de correa, un soporte magnético o se puede mantener libremente
Diseño compacto y ligero con cubierta resistente a choques
Cabeza rotativa a 180º horizontalmente y también a 180º verticalmente con posiciones
Batería y cargador vendidos por separado
Características
Tipo de alimentación : Sin Cable
Voltaje : 10,8 V
Química de la batería : XR Li-Ion
Tipo de bombilla : LED
Salida de luz : 130 lm
Longitud : 52 mm
Peso : 350 G
Alto : 123 mm
Linterna LED XR 10,8V sin cargador/batería
Cualidades
Esta linterna incorpora un clip de correa, un soporte magnético o se puede mantener libremente
Diseño compacto y ligero con cubierta resistente a choques
Cabeza rotativa a 180º horizontalmente y también a 180º verticalmente con posiciones
Batería y cargador vendidos por separado
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 110 lm |
|---|---|
| Potencia | 10.8 W |
| Color | negro |
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,50 € Sin IVA
/ unidad
80,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días