HOJA DE SIERRA DE SABLE 152X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ

Lenox Lazer Ct Hojas de sierra recíproca con punta de carburo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Lenox:2014220
Rubix:799299203000
EAN:0885363190311
brand logo

Resumen técnico

Longitud152 mm
Materialcon punta de carburo
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HOJA DE SIERRA DE SABLE 152X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ


Con punta de carburo para el mayor rendimiento de las hojas recíprocas LENOX en hierro fundido y acero inoxidable. Carburo de alto rendimiento soldado para aumentar la durabilidad y prevenir la pérdida de dientes

Cualidades

Diseñadas para un rendimiento rápido
Cortes rectos en materiales de gran diámetro
El perfil alto de la hoja proporciona cortes rectos y larga vida útil en aplicaciones exigentes de corte de metal
Cada diente está rectificado con precisión para cortar rápidamente metales difíciles

Aplicaciones

El perfil alto de la hoja proporciona cortes rectos y larga vida útil en aplicaciones exigentes de corte de metal

Información técnica


Atributos
Longitud152 mm
Materialcon punta de carburo
Tipohoja de sierra de sable
Longitud total152 mm
N.º de dientes por cm8
28,71 Sin IVA
/ unidad
34,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días