BLISTER 5 U. HOJA PRO MULTI MATERIAL DEMOLITION S1110VF5U

Hoja de sierra de sable S 1110 VF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608657610
Rubix:799226704000
EAN:3165140543354
brand logo

Resumen técnico

Longitud225 mm
Materialbi-metal (hoja);hcs (cuerpo)
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA PRO MULTI MATERIAL DEMOLITION S1110VF5U


Hoja de sierra de sable S 1110 VF. Pesada para Madera y Metal. Material: BIM. Diseño del diente: Diente de variación especial para madera. Campos de aplicación: Para madera con clavos / metal, aglomerado (grosor inferior a 100 mm), para perfiles de plástico (grosor inferior a 100 mm), para GFK/Epoxy (grosor inferior a 50 mm), para marcos de ventanas: Tubos y perfiles (espesor inferior a 175 mm), macizos para GFK/Epoxy (espesor inferior a 175 mm), para recortes de pared: Madera y metal (menos de 175 mm de grosor). Para trabajos de salvamento/demolición. Contenido del embalaje de venta: 5 unidades.
Hoja de sierra sable 5 uds. 1110 VF Bosch

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)290x50x15 mm
Peso con embalaje250 g
Longitud225 mm
Materialbi-metal (hoja);hcs (cuerpo)
Tipohoja de sierra de sable
Longitud total225 mm
61,47 Sin IVA
/ unidad
74,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días