BLISTER 3 U. HOJA SIERRA T 101 B

Hoja de sierra de calar T 101 B

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608630557
Rubix:799161394000
EAN:3165140006958
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 3 U. HOJA SIERRA T 101 B


Materiales: HCS Configuración del dentado: Afilado en bisel, dentado rectificado Madera blanda, tableros [mm]: 3-30
Longitud total [mm]: 100 Paso [mm]: 2,7 Áreas de aplicación: Madera blanda, tableros de partículas, tableros chapados, tableros de fibras (3 - 30 mm), plásticos/epoxi (ø < 30 mm) Modelo: T 101 B

Aplicaciones

Madera|Madera blandaMadera|Tablero de partículasMadera|Contrachapado/chapado

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x55x3 mm
Peso con embalaje20 g
Longitud100 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de calar
Longitud total100 mm
7,04 Sin IVA
/ unidad
8,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días