Referencias
Bosch:2608635529
Rubix:798333540000
EAN:3165140746182

Detalles de producto : 2608635529 SAW BLADE SET RB - 1ER S 2013 AWP
Hoja de sierra de sable para materiales aislantes fibrosos
Hoja de sierra sable S 2013 AWP Precision for FibreInsulation
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 491x64x1 mm |
| Peso con embalaje | 130 g |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,50 € Sin IVA
/ unidad
59,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
