Referencias
Bosch:2608633A31
Rubix:798997800000
EAN:3165140264143
Detalles de producto : BLISTER 3 U. HOJA SIERRA T144DP WOOD
La hoja de sierra de calar T 144 DP Precision for Wood proporciona cortes precisos, rápidos y rectos en madera. El mayor grosor de la hoja evita la flexión y proporciona cortes exactos con ángulos precisos. Además, los dientes fresados afilados y destalonados de la hoja permiten realizar cortes rápidos. La hoja está hecha de acero con alto contenido de carbono y es adecuada para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera. Cuenta con dientes muy espaciados (4 mm) y corta materiales de madera con grosores de 5-50 mm.
Cualidades
Se venden en tarjetas de 5 cuchillas (excepto ref T144DP y T1044DP tarjeta de 3 cuchillas).
Aplicaciones
Madera|Madera blandaMadera|Tablero de partículasMadera|Madera contrachapada/Látex
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,47 € Sin IVA
/ unidad
11,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

