PACK 5 U. SEGUETA 75X2,5 MM 2540 61 CORTE LIMPIO Y SIN ASTILLAS
Cutting Blade
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932254061
Rubix:798935525000
EAN:4002395301522

Documentos
Detalles de producto : PACK 5 U. SEGUETA 75X2,5 MM 2540 61 CORTE LIMPIO Y SIN ASTILLAS
JIG SAW BLADE 75X2,5MM T101B 5P
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Embalaje | 5 piece pack |
| Longitud total | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € Sin IVA
/ unidad
8,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
