BLISTER 5 U. HOJA PRO METAL DEMOLITION S1225VF

Hoja de sierra de sable S 1225 VF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608657409
Rubix:799226715000
EAN:3165140451963
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA PRO METAL DEMOLITION S1225VF


Materiales: BIM Configuración del dentado: dentado variable Paso [mm]/ TPI: 1,8/2,6 / 10/14 Vainas, grosor [mm]: 2-10 Tubos/perfiles de pared fina: abiertos + cerrados [mm]: <250 Tubos/perfiles de pared gruesa: abierto + cerrado [mm]: <250 Perfilados, tubos: cerrados [mm]: <250 Perfilados, tubos: abiertos [mm]: < 250 Áreas de uso: Listones medianos y gruesos (2 - 10 mm), tubos y perfiles de pared fina y gruesa (< 250 mm). Perfecta para trabajos de demolición en metal. Corte fino, modelo sin esfuerzo: S 1225 VF

Aplicaciones

Metales ferrosos |Vainas metálicas ferrosas|Acero/Metal ferroso|Epoxi (resina epoxi)Plásticos |Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP)

Información técnica


Atributos
Peso neto268 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)365x52x10 mm
Peso con embalaje265 g
Longitud300 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
41,98 Sin IVA
/ unidad
50,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días