Lenox
Opciones de filtro
Categorías
herramientas y metrología (9)
mecanizado (2)
1Marca
lenox
(11)
8 Producto(s) de 11 variante (s):
10833800RDG HOJA DE SABLE CON REVESTIMIENTO DE POLVO DE DIAM
- lenox:10833800RDG
- rubix:798259284000
- ean:0082472108330
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:200 mm
- Material:aleación de níquel, acero aleado con cromo
- Tipo:hoja de sierra de sable
28,46 € Sin IVA
/ unidad
20564614R HOJAS RECIPROCAS EST ANDAR BI-METAL - 5 UNI.
- lenox:20564614R
- rubix:798258795000
- ean:00082472205640
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:152 mm
- Material:bimetálico
- Tipo:hoja de sierra de sable
21,40 € Sin IVA
/ unidad
20578818R HOJAS RECIPROCAS EST ANDAR BI-METAL - 5 UNI.
- lenox:20578818R
- rubix:798258789000
- ean:00082472205787
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:203 mm
- Material:bi-metal
- Tipo:hoja de sierra para metales
30,33 € Sin IVA
/ unidad
HOJA DE SIERRA DE SABLE 229X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ
- lenox:2014224
- rubix:799299202000
- ean:0885363190335
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:229 mm
- Material:con punta de carburo
- Tipo:hoja de sierra de sable
39,79 € Sin IVA
/ unidad
HOJA DE SIERRA DE SABLE 152X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ
- lenox:2014220
- rubix:799299203000
- ean:0885363190311
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:152 mm
- Material:con punta de carburo
- Tipo:hoja de sierra de sable
28,71 € Sin IVA
/ unidad
201789114R HOJAS DE SIERRA SABLE 229 X 25 X 0,9 PARA ACEROS ESTRUCTURALES Y METALES 2-10MM
- lenox:201789114R
- rubix:798707696000
- ean:00082472201789
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Longitud:229 mm
- Tipo:hoja de sierra de sable
38,14 € Sin IVA
/ unidad
20562610R HOJA DE SIERRA SABLE 152 X 19 X 0,9 (YESO, PLASTICOS, COMPUESTOS, MADERA)
- lenox:20562610R
- rubix:798707700000
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Altura:0.9 mm
- Grosor:0.9 mm
- Material del cuerpo:hss
20,65 € Sin IVA
/ unidad
20597960R HOJAS DE SIERRA SABLE PARA DEMOLICIÓN 229 X 25 X 1,6
- lenox:20597960R
- rubix:798707699000
- ean:0082472205978
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Altura:229 mm
- Material del cuerpo:hss
22,28 € Sin IVA
/ unidad