668A.8 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS SEMIDUROS

668A - Hoja de sierra bimetal en acero al cobalto

Ver información técnica

Referencias

Facom:668A.8
Rubix:798512643000
EAN:3662424009761
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra para metales
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 668A.8 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS SEMIDUROS


• Características : - 668A.8: para aceros semi-duros espesos - espesores recomendados: 6 - 25 mm. - 668A.10: para aceros especiales o aleaciones - espesores recomendados: 3 - 6 mm. - 668A.12: para INOX, cobre- espesores recomendados: 1 - 3 mm. • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calentamiento, reducción del desgaste de los dientes. • Rendimientos homogéneos durante toda la vida útil de la hoja. • Mejor flexibilidad y corte más limpio. • Adaptadas a todos los materiales. • Longitud hoja: 300 mm. • Caja de 10 unidades.
HOJA SIERRA 10 DIENTES

Cualidades

Hoja de acero al cobalto: mayor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
Igual rendimiento durante todo el ciclo de vida de la hoja
Flexibilidad mejorada y corte más limpio
Adecuado para todos los materiales.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x12x1 mm
Peso con embalaje18 g
Longitud300 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra para metales
Embalaje10 cajas
N.º de dientes por cm8
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días