7776 08 00 REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA PASATABIQUES Ø 8MM

Legris

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:7776 08 00
Rubix:798105203000
fabricante:7776 08 00
EAN:0820099332055
7776 - IN-LINE FLOW REGULATOR PANEL MOUNTABLE

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal
Tipo de racortubo a tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7776 08 00 REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA PASATABIQUES Ø 8MM


Los reguladores de control de flujo Parker Legris están diseñados para la compacidad y versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con un caudal máximo superior al de los reguladores estándar del mercado, estos reguladores mejoran la productividad. Con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en diversos entornos.



Características/Beneficios:


- Mejora de la productividad


• Mayor caudal máximo que los reguladores estándar

• Caudal total con mínima pérdida de presión (modelo 7060)

• Control óptimo de la velocidad de la varilla del cilindro

• 100% probados para detectar fugas en producción

• Codificación de fecha para garantizar la calidad y trazabilidad

• Reduce el consumo de aire comprimido y energía


- Precisión y rendimiento


• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima

• Velocidad de desplazamiento de la varilla del cilindro constante

• Estabilidad del caudal a largo plazo

• Reducción de peso (versión de polímero)

• Resistencia mecánica y a la corrosión con la versión de latón niquelado


- Ergonomía y amplia gama


• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable

• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste

• Unidireccional: escape o entrada

• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones

• Posicionamiento 360°

• Versión NPT bajo petición



Mercados:


• Automatización de fábricas

• Instalaciones de montaje de vehículos

• Industria alimentaria y de bebidas

• Semiconductores

• Máquinas de envasado



Aplicaciones:


• Control de cilindros neumáticos

• Regulación del flujo de aire comprimido a baja presión y rosca métrica

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 1: 8 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Unidireccional
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 54
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en línea con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: En línea
Tecnología: Neumática
Peso: 0,07

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Peso con embalaje371 g
Tiporegulador de caudal
Tipo de racortubo a tubo
Presión de salida máx.10 bar
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Presión1 bar
60 mm
90 mm
30,91 € Sin IVA
/ unidad
37,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días