Referencias

Detalles de producto : 7130 04 10 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP CIL Ø4 G1/8
Los reguladores de control de flujo Parker Legris están diseñados para la compacidad y la versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con una mayor tasa de flujo máxima que los reguladores estándar del mercado, estos reguladores aumentan la productividad. Con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en distintos entornos.
Características/Beneficios:
- Mejora de la productividad
• Mayor flujo máximo que los reguladores estándar
• Flujo total con mínima caída de presión (modelo 7060)
• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
• 100% probado contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Reduce el consumo de aire comprimido y de energía
- Precisión y rendimiento
• Ajuste preciso para una regulación exacta del flujo desde la apertura inicial hasta la máxima
• Velocidad de desplazamiento del vástago del cilindro constante
• Estabilidad del flujo a largo plazo
• Reducción de peso (versión de polímero)
• Resistencia mecánica y a la corrosión con la versión de latón niquelado
- Ergonomía y amplia gama
• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
• Unidireccional: escape o entrada
• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones
• Posicionamiento 360°
• Versión NPT bajo pedido
Sectores:
• Automatización industrial
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Maquinaria de envasado
Aplicaciones:
• Control de cilindros neumáticos
• Regulación del flujo de aire comprimido de baja presión y rosca métrica
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tamaño de conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 29
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,037
Información técnica
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 375 g |
| Tipo | 7130 |
| Tipo de racor | g1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm |
- Entrega estimada (15) días