7060 12 17 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G3/8

Legris Regulador de caudal compacto BSPP 7060

Ver información técnica

Referencias

Parker:7060 12 17
Rubix:798088481000
fabricante:7060 12 17
EAN:0820099320595
7060 - COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST, BSPP

Resumen técnico

Tipo7060
Tipo de racorg3/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7060 12 17 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. D. 12MM G3/8


Interruptor de tornillo externo, conexión enchufable. - ajuste fiable, preciso y progresivo, - la tuerca de bloqueo garantiza un ajuste estable, - pueden utilizarse en todas las instalaciones neumáticas gracias a sus altas prestaciones y su reducido tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 45,5
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,056

Cualidades








- Mejora de la productividad - Caudal máximo superior al de los reguladores estándar - Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060) - Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro - 100% de estanqueidad probada en producción - Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Reducción del consumo de aire comprimido y energía - Precisión y rendimiento - Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal,




desde la apertura inicial hasta la altura máxima - Velocidad constante del vástago del cilindro - Estabilidad del caudal a largo plazo - Peso reducido (versión de polímero) - Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Diseño ergonómico y amplio alcance - Tornillo de ajuste externo:




fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable - Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste - Unidireccional: escape o entrada - Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones - Posicionamiento a 360° - Versión NPT bajo pedido

Aplicaciones










- Automatización de fábricas - Sistemas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Ropa - Maquinaria de envasado - Ferrocarril - Control de cilindros neumáticos - Control de caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Peso con embalaje309 g
Tipo7060
Tipo de racorg3/8
60 mm
90 mm
27,69 € Sin IVA
/ unidad
33,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días