Referencias

Detalles de producto : 7010 06 19 REGULADORES DE CAUDAL, ESCAPE, METRICO D. 6MM M5X0,8
Los reguladores de control de caudal Parker Legris están diseñados para la compacidad y la versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con una tasa de flujo máxima superior a la de los reguladores estándar en el mercado, estos reguladores mejoran la productividad. Disponibles con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en distintos entornos.
Características/Beneficios:
- Productividad mejorada
• Mayor caudal máximo que los reguladores estándar
• Flujo total con caída de presión mínima (modelo 7060)
• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
• 100% probado por fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Reduce el consumo de aire comprimido y de energía
- Precisión y rendimiento
• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
• Velocidad de desplazamiento del vástago del cilindro constante
• Estabilidad del caudal a largo plazo
• Reducción de peso (versión en polímero)
• Resistencia mecánica y a la corrosión con la versión de latón niquelado
- Ergonomía y amplia gama
• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
• Unidireccional: escape o entrada
• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones
• Posicionamiento 360°
• Versión NPT bajo petición
Mercados:
• Automatización de planta
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Maquinaria de envasado
Aplicaciones:
• Control de cilindros neumáticos
• Regulación del flujo de aire comprimido a baja presión y rosca métrica
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: M5x0,8
Tipo de conexión 1: Macho métrico
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 17,5
Tamaño hexagonal: 8
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,006
Información técnica
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 72 g |
| Tipo | 7010 |
| Tipo de racor | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
- Entrega estimada (15) días