4890 10 10 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/8

Legris 4890 - UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA, BSP PARALELO

Ver información técnica

Referencias

Parker:4890 10 10
Rubix:798271771000
fabricante:4890 10 10
EAN:0820099300023
Valve Female Female BSP Parallel 4890

Resumen técnico

Tipo4890
Tipo de racorg1/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4890 10 10 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/8


Permite el paso del fluido en una dirección mientras bloquea el flujo en la otra.
Construcción de acero inoxidable resistente a fluidos y entornos agresivos.
Aplicación: Neumática, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, impresión, química, textil, procesos automovilísticos
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la conexión 1: G 1/8 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tamaño de la conexión 2: G 1/8 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 0,25
Diámetro nominal (dn): 50
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Corrosivo
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Longitud: 50
Longitud: 50 MM
Caudal máximo: 18,88
Presión máxima de funcionamiento: 40
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Presión mínima de funcionamiento: 0,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Válvulas antirretorno de acero inoxidable
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: FKM
Forma: Válvula antirretorno
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,082

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Peso con embalaje173 g
Tipo4890
Tipo de racorg1/8
30 mm
60 mm
121,68 € Sin IVA
/ unidad
147,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días