4891 13 13 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, MACHO-HEMBRA,BSP CIL G1/4

Legris 4891 - UNIDIRECCIONAL MACHO-HEMBRA BSP PARALELO

Ver información técnica

Referencias

Parker:4891 13 13
Rubix:798132599000
fabricante:4891 13 13
EAN:0820099300221
Valve Male Female BSP Parallel 4891

Resumen técnico

Tipoválvula antirretorno
Tipo de racorg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4891 13 13 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, MACHO-HEMBRA,BSP CIL G1/4


Permite el paso del fluido en una dirección mientras bloquea el flujo en la otra.
Construcción de acero inoxidable resistente a fluidos y entornos agresivos.
Aplicación: Neumática, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, impresión, química, textil, procesos automovilísticos
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 2: macho BSPP
Presión de apertura: 0,25
Diámetro nominal (dn): 58
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Corrosivo
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Longitud: 58
Longitud: 58 MM
Caudal máximo: 19,91
Presión máxima de funcionamiento: 40
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Presión mínima de funcionamiento: 0,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Válvulas antirretorno de acero inoxidable
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: FKM
Forma: Válvula antirretorno macho de suministro/hembra de escape
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,082

Cualidades

- Entornos exigentes
- Diseño robusto
- Adecuado para su uso con muchos productos químicos o en entornos corrosivos
- Compatible con muchos fluidos - Compacto y versátil
- Dimensiones reducidas
- Las superficies externas lisas contribuyen a la limpieza del equipo
- El símbolo de dirección de caudal protege contra una instalación incorrecta
- Cuerpo hexagonal para facilitar la instalación

Aplicaciones


- Máquinas herramienta
- Alimentación y bebidas
- Equipos de impresión y marcaje
- Procesado químico industrial
- Prendas de vestir
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Protección de circuitos neumáticos
- Adecuado para fluidos industriales en entornos agresivos

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Peso con embalaje176 g
Tipoválvula antirretorno
Tipo de racorg
60 mm
60 mm
160,82 € Sin IVA
/ unidad
194,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días