7061 08 17 REGULADORES CAUDAL COMPACTOS,ALIMENTACION,BSP CIL. D. 8MM G3/8

Legris Reguladores de control de flujo neumáticos en polímero o latón niquelado

Ver información técnica

Referencias

Parker:7061 08 17
Rubix:798345862000
fabricante:7061 08 17
EAN:0820099320908
7061 - COMPACT FLOW REGULATORS SUPPLY BSPP

Resumen técnico

Tipo7061
Tipo de racorg3/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7061 08 17 REGULADORES CAUDAL COMPACTOS,ALIMENTACION,BSP CIL. D. 8MM G3/8


Reguladores de control de flujo Parker Legris con cuerpos de polímero, latón niquelado o aluminio y tornillos de ajuste externos o empotrados. Ofrecen ajuste exacto, precisión y compacidad para proporcionar una solución para todas las aplicaciones.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8
Tamaño de la conexión 1: 8 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: G 3/8 O.D.
Tamaño de conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Suministro
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 41,4
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,033

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Peso con embalaje366 g
Tipo7061
Tipo de racorg3/8
60 mm
90 mm
23,59 € Sin IVA
/ unidad
28,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días