7660 04 10 RACOR REGULADOR MINIATURA ESCAPE BSP CIL. Ø 4MM G1/8

Legris Reguladores de control de flujo neumáticos en polímero o latón niquelado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:7660 04 10
Rubix:798034168000
fabricante:7660 04 10
EAN:0820099327983
7660 - FLOW REGULATOR MINIATURE EXHAUST BSPP METRIC & UNF

Resumen técnico

Tipo7660 04 10 racor regulador miniatura escape bsp cil. ø 4mm g1/8
Tipo de racorrosca macho bspp (g 1/8)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7660 04 10 RACOR REGULADOR MINIATURA ESCAPE BSP CIL. Ø 4MM G1/8


Reguladores de control de flujo Parker Legris con cuerpos de polímero, latón niquelado o aluminio y tornillos de ajuste externos o empotrados. Ofrecen ajuste exacto, precisión y compacidad para proporcionar una solución para todas las aplicaciones.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 29,5
Tamaño hexagonal: 7
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en miniatura con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,012

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Peso con embalaje129 g
Tipo7660 04 10 racor regulador miniatura escape bsp cil. ø 4mm g1/8
Tipo de racorrosca macho bspp (g 1/8)
Presión de salida máx.10 bar
Presión1 bar
30 mm
60 mm
17,92 € Sin IVA
/ unidad
21,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días