7130 06 10 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP CIL Ø6 G1/8
Legris Regulador de caudal BSP paralelo métrico 7130
Ver información técnicaReferencias
Parker:7130 06 10
Rubix:798131954000
fabricante:7130 06 10
EAN:0820099324036

Detalles de producto : 7130 06 10 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP CIL Ø6 G1/8
Banjo con tornillo empotrado, conexión push-in:- ajuste fiable y progresivo, - contratuerca que garantiza la estabilidad del ajuste, - construcción robusta para una mayor longevidad, - cuerpo de latón tratado extremadamente resistente a las agresiones externas - temperatura, chispas, corrosión.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 29
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 29
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Cualidades
- Productividad mejorada
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
- Estabilidad a largo plazo del caudal - Peso reducido (versión de polímero) - Resistencia mecánica a la corrosión con la versión de latón niqueladoestabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo demanda
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
- Estabilidad a largo plazo del caudal - Peso reducido (versión de polímero) - Resistencia mecánica a la corrosión con la versión de latón niqueladoestabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo demanda
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Ferrocarril
- Control de cilindros neumáticos
- Regulación del caudal de aire comprimido a baja presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 390 g |
| Tipo | 7130 |
| Tipo de racor | g1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,22 € Sin IVA
/ unidad
41,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días