7996 04 00 UNION DOBLE IGUAL ANTI-RETORNO CONEXION INSTANT. D. 4MM
Legris Válvula antirretorno 7996
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:7996 04 00
Rubix:798120133000
fabricante:7996 04 00
EAN:0820099340234

Documentos
Detalles de producto : 7996 04 00 UNION DOBLE IGUAL ANTI-RETORNO CONEXION INSTANT. D. 4MM
Con conexiones a presión LF3000: permiten el paso del aire en una dirección mientras bloquean el flujo en la otra. Estanqueidad perfecta, compacta y ligera, versión de suministro.
Aplicación: Procesos automovilísticos, robótica, textil, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4
Tamaño de la conexión 1: 4 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: 4
Tamaño de conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Presión de apertura: 0,3
División: Conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Versión en línea
Caudal: 350 NL/MIN
Para tipo de fluido: Aire
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Longitud: 38,5
Caudal máximo: 350
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Presión mínima de funcionamiento: 1
Temperatura mínima de funcionamiento: 0
Estilo del producto: Válvula de retención
Tipo de producto: Válvulas antirretorno
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Válvula antirretorno en línea
Tecnología: Neumática
Material de la rosca: Latón niquelado
Peso: 0,008
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4
Tamaño de la conexión 1: 4 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: 4
Tamaño de conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Presión de apertura: 0,3
División: Conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Versión en línea
Caudal: 350 NL/MIN
Para tipo de fluido: Aire
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Longitud: 38,5
Caudal máximo: 350
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Presión mínima de funcionamiento: 1
Temperatura mínima de funcionamiento: 0
Estilo del producto: Válvula de retención
Tipo de producto: Válvulas antirretorno
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Válvula antirretorno en línea
Tecnología: Neumática
Material de la rosca: Latón niquelado
Peso: 0,008
Cualidades
- Variedad de aplicaciones
- Amplia gama
- Conexión push-in: facilidad de uso
- Disponible en versión roscada o push-in- Diseño potente
- Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
- Juntas de labio para mejorar el rendimiento de estanquidad
- Excelente resistencia a las vibraciones
- Compacto
- Ligero
- Símbolo que indica el sentido de funcionamiento del caudal
- Instalación segura con códigos de colores:Pulsador verde: versión de alimentaciónPulsador rojo: versión de escape
- Amplia gama
- Conexión push-in: facilidad de uso
- Disponible en versión roscada o push-in- Diseño potente
- Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
- Juntas de labio para mejorar el rendimiento de estanquidad
- Excelente resistencia a las vibraciones
- Compacto
- Ligero
- Símbolo que indica el sentido de funcionamiento del caudal
- Instalación segura con códigos de colores:Pulsador verde: versión de alimentaciónPulsador rojo: versión de escape
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- FerrocarrilAplicación:
- Protección de circuitos neumáticos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 155 g |
| Tipo | válvula antirretorno |
| Tipo de racor | métrica |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,23 € Sin IVA
/ unidad
22,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días