9F400S

Parker Hannifin Válvula reguladora de caudal en línea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:9F400S
Rubix:798122209000
fabricante:9F400S
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula reguladora de caudal en línea
Tipo de racorbspp

Documentos

Detalles de producto : 9F400S


Las válvulas de control de caudal en línea serie F de Parker tienen agujas dosificadoras finas o estándar para el control del caudal y un obturador totalmente guiado para el caudal libre en sentido inverso. Nuestro diseño superior de obturador totalmente guiado elimina el bamboleo y el recorrido errático que pueden producirse normalmente con construcciones de retención de bola menos duraderas. El asiento blando estándar del obturador de estas válvulas de retención proporciona una fuga prácticamente nula.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Configuración: En línea
Configuración: En línea
Tamaño de conexión: 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra a hembra
Tipo de conexión: BSPP
Presión de apertura (psi): 5
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Caudal: n/a
Función: control de caudal
Opción de mando: Estándar
Caudal máximo: 5, 19
Caudal máximo: 5
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Presión máxima de funcionamiento (psi): 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: +250
Medio: Aceite
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Aguja: Estándar
Tipo de válvula: Metal
Material del sello: Nitrilo

Cualidades

La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa del ajuste
El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado

Aplicaciones

Aplicación hidráulica general

Información técnica


Atributos
Tipoválvula reguladora de caudal en línea
Tipo de racorbspp
161,41 € Sin IVA
/ unidad
195,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días